ESCO 1"DRx44mm Socket

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-53
Mass (g)814
Overall Length (mm)68
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan