ESCO 1"DRx41mm Socket

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2243-21
Dimensions t1 (mm)30
Dimensions t2 (mm)37.5
Mass (g)520
Square Drive (inch)1
Total Length L1 (mm)70
Width Across Flats (mm)41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket inner diameter (d3: mm): 36 Socket outer diameter (d1: mm): 55.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan