ESCO 1"DRx37mm Socket

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-51
Mass (g)613
Overall Length (mm)65
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan