ESCO 1"DRx36mm [HEX] Impact Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7830-90
Overall Length (mm)90
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan