ESCO 1"DRx24mm Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2201-78
Overall Length (mm)57
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan