ESCO 1"DRx1 7/16" Impact socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7826-61
Mass (g)735
Opposite Side (inch)1-7/16\"
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan