ESCO 1"DRx1 1/4" Impact Socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7826-57
Mass (g)685
Opposite Side (inch)1-1/4\"
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan