ESCO 1"DRx1 1/2" DRx80mm Impact Socket Adapter

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7830-54
Male Thread Size1-1/2\"
Overall Length (mm)80
Square Drive (inch)1\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan