ESCO 1"DR / 60mm Deep Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7831-44
Dimensions (mm)D2:55, L1:43
Overall Length (mm)135
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan