ESCO 1"DR / 30mm Deep Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7831-35
Dimensions (mm)D2:50, L1:21
Overall Length (mm)100
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan