ESCO 1"DR / 3 7/8" Impact Socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7826-94
Mass (g)5000
Opposite Side (inch)3-7/8\"
Overall Length (mm)105
Square Drive (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan