ESCO 1"DR / 27mm Deep Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7831-34
Dimensions (mm)D2:48, L1:19
Overall Length (mm)100
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan