ESCO 1"DR / 1 5/8" Impact Socket (inch)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7826-65
Mass (g)850
Opposite Side (inch)1-5/8\"
Overall Length (mm)66
Square Drive (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan