ESCO 1"DR / 1 1/2" Deep Impact Socket (inch / thin wall)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7827-11
Mass (g)1025
Opposite Side (inch)1/2
Overall Length (mm)108
Square Drive (mm[inch])25.4[1]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan