ESCO 1"DR / 1 1/16" Deep Impact Socket (inch / thin wall)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7827-03
Mass (g)860
Opposite Side (inch)1/16
Overall Length (mm)108
Square Drive (mm[inch])25.4[1]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan