ESCO 1" DR / 33mm Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7831-11
Overall Length (mm)65
Square Drive (inch)1
Width Across Flats (mm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan