ESCO 1 "DRx69mm Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)69
Overall Length (mm)92
Square Drive (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan