ESCO 1 "DRx55mm Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)55
Overall Length (mm)84
Square Drive (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan