ESCO 0.20x0.12x140mm Precision tweezers (non-magnetic alloy)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7879-83
MaterialANTIMAGN (non-magnetic alloy)
Overall Length (mm)140
ShapeStraight and sharp
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)0.2x0.12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan