ESCO 0- 79mm / 225mm Sheet metal clamp

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Maximum Jaw Opening (mm)79
Overall Length (mm)225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Jaw size: 57.2 x 200 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan