ESCO [CROW FOOT] Spanner 1/2"DR EA617AV series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9267-86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For working in hard-to-reach places where sockets and wrenches cannot be reached.
Suitable for tie rod lock nuts and around piping.
Feature
Specification
*Size (inch): 1-1/4*Outer diameter (mm): 45.2*Total length (mm): 60.3*Drive socket size: 1/2"*Material: Alloy steel*12 points*Polished finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan