ESCO (3/4"DR) socket

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)92
Overall Length (mm)84
Square Drive (inch)3/4\"
Width Across Flats (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan