ESCO # 3x25mm [TRI-WING] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2238-18
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25
Tip Size#3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan