ESCO # 2x25mm [+] Driver bit

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2223-82
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): (+) # 2 x 4.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan