ESCO # 2x110mm Driver bit (5-piece set)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7908-23
Double-headed FunctionBoth heads
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)110
Tip Size#2x#2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan