ESCO # 1x95mm [+] Driver bit

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2224-02
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)95
Tip Size(+)#1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan