ESCO # 1x140mm [+] bit

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-23
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)32
Overall Length (mm)140
Tip ShapePlus
Tip Size(+)#1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan