BONDHUS Power Bit 1/2

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)6.35
Overall Length (mm)76
Quantity per Set (pieces)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip ShapeBall point
Trusco Part No.810-8201
Width Across Flats (inch)1/2/2025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan