CRECER Woodgrain Digital Thermo-Hygrometer

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Battery LifeAbout 1 year (when using alkaline batteries)
Humidity Accuracy±5%(35~85%, 20~25°C),±10%(otherwise,20~25°C)
Humidity Measurement Range (%)20~95
InstallationStand, Wall-mounted
Main Unit Dimensions (mm)Approximately 120x72x15
Measuring Range (°C)-9.9~50.0
Power Supply1 AA battery (for operation verification)
Temperature Accuracy±1.0°C(-9.9~40.0°C),±1.5°C(outside the above range)
Temperature and Humidity Display(Temperature) Minimum 0.1°C (Humidity) Minimum 1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan