STS Carbon tripod

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Color (Body)Black
Leg Head ShapePlane
Length when Shortened (mm)1150
Mass (kg)6.2
Overall Length (mm)1790

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-strength carbon fiber tripod with excellent stability and light weight. [Standard accessories] Main unit, leg head cover, hex wrench, anti-opening band

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan