NAGANO KEIKI Sealed pressure gauge (75Φ) 1MPa, oil-free, embedded type D frame (mounting hole) BC15-233 series

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-4297-57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): DIA75 *Shape (mounting): Recessed type D frame (mounting hole) *Connection: G3/8B *Material: SUS *Performance: None *Pressure range: MPa_0 to 1 *Accuracy: ±1.6% FS*Processing: No oil*Classification: JIS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan