NAGANO KEIKI Sealed pressure gauge (100Φ) 5MPa, oil-free, embedded type D frame (mounting bracket) BE15-141 series

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-4305-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): DIA100 *Shape (mounting): Recessed type D frame (mounting bracket) *Connection: G1/2B *Material: Brass *Performance: None *Pressure range: MPa_0 to 5 *Accuracy: ±1.5% FS*Processing: No oil*Classification: 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan