NAGANO KEIKI Normal type pressure gauge (Φ75) Embedded type D frame (mounting hole) AC15-271 series

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-4275-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): DIA75 *Shape (mounting): Recessed type D frame (mounting hole) *Connection: R1/4 *Material: Brass *Performance: None *Pressure range: MPa_0 to 5 *Accuracy: ±1.5% FS*Processing: None*Classification: 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan