NAGANO KEIKI Normal type pressure gauge (Φ150) Embedded type D frame (mounting hole) AG15-233 series

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp6.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Size (mm): DIA150 *Shape (mounting): Recessed type D frame (mounting hole) *Connection: G3/8B *Material: SUS *Performance: None *Pressure range: MPa_0 to 2 *Accuracy: ±1.5% FS*Processing: No oil*Classification: 0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan