Atomtex Personal Dosimeter

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Battery Operation3 x baterai tipe SR44 (1.5 V)
Continuous Operating Time (hour)≥ 1000
Detector TypeTabung Geiger-Müller (GM counter)
Dimensions (mm)85x46x16
Dose & Dose Rate Alarm8 level threshold independen
Drop ProtectionDrop protection hingga ≤ 1.5 m
Energy Range (eV)50k to 10M
Individual Dose Measurement Range (Hp(10)) (Sv)0.1 μ to 10
Individual Dose Rate Measurement Range (Hp(10) Rate) (Sv/h)0.1 μ to 1
Protection ClassIP54 (tahan debu & percikan air)
Response Time to Dose Rate Changes (s)≤ 5
Response Variation Due to Dose (%)±(15 + U) (bergantung nilai dose pada titik pemeriksaan)
Response Variation Due to Dose Rate (%)±(15 + U)% (bergantung nilai dose rate pada titik pemeriksaan)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait