CHINO EH, KH, Series Chart Paper

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Overall Length (m)20
Overall Width (mm)200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Scale (mm)(Time) 25
SizeEffective recording width: 180mm, full width: 200mm, total length: 20m, time scale: 25mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EH, KH, series recording paper
Use
EH, KH, series recording paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan