Sato Keiryoki Mfg Thermometer mini + white vertical

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Accuracy±2°C
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)25x106x8
Mass (g)21
Temperature DisplayBar scale
Temperature Measurement Range (°C)-20~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small thermometer with a magnet. vertical.
Do not use in places exposed to direct sunlight. High temperatures may cause damage or discoloration of the liquid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan