Sato Keiryoki Mfg Large Wooden Thermometer -40°C to 50°C 90cm (Termometer Dinding)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)(W)120x(H)900x(D)35mm
Mass (g)About 1120
Mounting TypeWall hanging
Overall Length (mm)900
Temperature DisplayBar scale
Temperature Range (°C)-40~50°C
Trusco Part No.805-1129
Type of thermometerBar thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A basic wooden thermometer. Total length 90cm.
Do not use in places exposed to direct sunlight. High temperatures may cause damage or discoloration of the liquid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan