Sato Keiryoki Mfg Bimetal Thermometer for Soil

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Accuracy±1°C
Dimensions (mm)DIA45xDIA4x150
Mass (g)About 24
Measuring Range (°C)0~60
Target of MeasurementGround temperature
Temperature Displayanalog
Trusco Part No.805-1071
Type of thermometerBimetal type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a drip-proof structure.
For gardening and home gardening
*Insert into the ground at least 95mm from the tip of the sensor pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan