Nakabayashi WU/USB 2.0 4-Port Conversion Hub/Silky Gray

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)10
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)93x15x13
Mass (g)20
MaterialABS
SpecificationWindow11/10/8.1/8/MacOSX (macOS10.12 or later)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan