Spesifikasi
| Cable Length (cm) | 10 |
|---|---|
| Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) | 93x15x13 |
| Mass (g) | 20 |
| Material | ABS |
| Specification | Window11/10/8.1/8/MacOSX (macOS10.12 or later) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































