Buffalo Wired optical mouse 3 button type

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorBlack
InterfaceUSB
Number of Buttons3
Reading methodOptical
Resolution1000
Supported OSWindows 10 (64-bit/32-bit)/8.1 (64-bit/32-bit)/7 (64-bit/32-bit)/Vista (64-bit/32-bit)/XP, Mac 10.4 and later
Trusco Part No.457-6215
Type of ConnectionWired

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard wired 3-button optical mouse with a symmetrical shape.
Feature
This is a standard wired 3-button optical mouse with a symmetrical shape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan