JTT USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-C cable 2m SLIVER
#Grup produk P113675102
Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Connector Shape | Both ends Tpe-C male |
| Conversion Type | Male-male |
| Length (m) | About 2 |
| Mass (g) | 67 |
| Power (W) | Charging: up to 100 |
| USB type | USB3.2 Gen2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































