Nakabayashi USB3.0 multi-card reader

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)3.5
ColorWhite
InterfaceUSB3.0/2.0
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)77x12x40
Mass (g)30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelsWindows PC or Mac with a working USB port
Supported OSWindows 10 / 8.1 / 8/7, MacOS X (10.2 or later)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-understand 1 card 1 recognition.
With card recognition LED
Feature
Easy-to-understand 1 card 1 recognition.
With card recognition LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan