Nakabayashi USB3.0 hub + 4 ports

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Connector Shape-DownstreamType-C,Type-A
Connector Shape-UpstreamType-A
Interface-DownstreamUSB 3.1Gen1
Interface-UpstreamUSB 3.1Cen1/3.0
Main Unit Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)35x11x98
Mass (g)About 36
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelsA computer with a working USB port
Supported OSWindows 10 / 8.1 / 8/7, MacOS X (10.8 or later)
USB Port Number4
USB cable length (cm)About 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With Type-C port. 4 ports in total. Super high speed USB3.1 Cent1 / 3.0.
Feature
With Type-C port. 4 ports in total. Super high speed USB3.1 Cent1 / 3.0.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan