MCO USB2.0 microB USB Type-C conversion adapter

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorBlack
Connector ShapeUSB micro B (female) to USB Type-C (male)
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)10.3x5.8xD24
Female MountingUSB micro B (female)
Male MountingUSB Type-C (male)
Resistance (kΩ)56
StandardUSB 2.0 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convert USB micro B connector to USB Type-C
Feature
Convert USB micro B connector to USB Type-C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan