Buffalo USB2.0 A to A extension cable

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Cable Length (m)5
Cable Thickness (mm)4.5
ColorBlack
Connector ShapeUSB Type-A (4-pin male): USB Type-A (4-pin female)
Conversion TypeMale-female
Data Transfer Rate480 (standard value)
ShieldingDouble shield
Trusco Part No.453-9557
USB typeUSB 2.0/1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connect a remote computer, printer, and hard disk.
This is a USB 2.0 extension cable.
Feature
Connect a remote computer, printer, and hard disk.
This is a USB 2.0 extension cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan