Ainex USB107C + (USB cable) + black

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.5
ColorBlack
Connector ShapeType-A Male - Type-B Male
Conversion TypeMale - Male
Data Transfer Rate480 (theoretical value)
StandardHigh-Speed
USB typeUSB 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for connecting HDDs, DVDs, printers and personal computers.
Feature
Ideal for connecting HDDs, DVDs, printers and personal computers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan