Transcend USB Memory Jetflash 350

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
InterfaceUSB 2.0
Mass (g)8.5
Memory Capacity8GB
Size (mm)61.5x18.59x8.7
Suitable ModelsMicrosoft Windows 7 or later, macOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 or later

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The compact JetFlash 350 features a simple, streamlined black color housing for a versatile design to suit any taste.
Feature
The compact JetFlash 350 features a simple, streamlined black color housing for a versatile design to suit any taste.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan