MCO USB host cable 0.15m

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Cable Length (m)0.16
ColorBlack
Connector ShapeUSB A type/female/4 pin, USB micro B type
Mass (g)15
Suitable EquipmentsDevices with USB2.0 interfaces, smartphones, and various peripheral devices
USB typeUSB 2.0 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An adapter that allows USB devices to be used on smartphones, etc.
Feature
An adapter that allows USB devices to be used on smartphones, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan